Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDK Batterie Lithium 3V 1/2 AA 14250SE 105665


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FDK Batterie Lithium 3V 1/2 AA 14250SE 105665
Artikel-Nr.:
     986-4550879
Herst.-Nr.:
     105665
EAN/GTIN:
     4042883056657
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Die FDK Lithium Zellen überzeugen durch ihre hohe Arbeitsspannung und die hohe Energiedichte. Die qualitativ hochwertigen Zellen haben eine geringe Selbstentladung und sind einem großen Temperaturbereich einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium
Gewicht:
9 g
Durchmesser:
14,5 mm
Kapazität:
850 mAh
Nennspannung:
3 V
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
25 mm
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
RW 316/SR 716 SW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.