Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDK Batterie Lithium 3V 1/2 AA 14250SE Lötfahne U-Form 118827


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FDK Lithium 3V Batterie CR 14250SE 118827 1/2AA - Zelle LF U-Form
FDK Lithium 3V Batterie CR 14250SE 118827 1/2AA - Zelle LF U-Form
FDK Lithium 3V Batterie CR 14250SE 118827 1/2AA - Zelle LF U-Form
FDK Lithium 3V Batterie CR 14250SE 118827 1/2AA - Zelle LF U-Form
Artikel-Nr.:
     986-4550881
Herst.-Nr.:
     118827
EAN/GTIN:
     4042883188273
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Die FDK Lithium Zellen überzeugen durch ihre hohe Arbeitsspannung und die hohe Energiedichte. Die qualitativ hochwertigen Zellen haben eine geringe Selbstentladung und sind einem großen Temperaturbereich einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium
Gewicht:
10 g
Durchmesser:
14,5 mm
Kapazität:
850 mAh
Nennspannung:
3 V
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
25 mm
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
RW 316/SR 716 SW
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,80*
€ 2,84*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3,32*
€ 4,99*
7 Tage
20
€ 5,50*
ab € 3,34*
€ 5,02*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.