Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS ECL 10.2030.01/DALI Edel+Stahl EB-Downlight LED 22W 830 2020lm DALI 65°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LTS ECL 10.2030.01/DALI Edel+Stahl EB-Downlight LED 22W 830 2020lm DALI 65°
Artikel-Nr.:
     986-4555773
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     635806
EAN/GTIN:
     4043544382863
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbau-Downlight für Allgemeinbeleuchtung, Basisleuchte ohne Abdeckring (Abdeckring mit Bajonettverschluss separat bestellen), Leuchte erweiterbar mit verschiedenen optischen Dekorringen und Gläsern, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Einbauring aus schwarzem Polycarbonat, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), Anschluss an Betriebsgerät über vormontiertes Leuchtenkabel, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
145 mm
Höhe/Tiefe:
128 mm
Systemleistung:
22 W
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Brandschutz "D":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
ohne
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 40-80°
Effektiver Lichtstrom:
2020 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,66*
€ 276,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,20*
€ 276,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,79*
€ 263,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,20*
€ 256,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,62*
€ 223,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.