Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS TPSA 180.3040.11/DALI Anbau-Downlight Topas TPSA LED 32W 840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbau-Downlight TPSA 840 DALI 65° 180 ws #635931
LED-Anbau-Downlight TPSA 840 DALI 65° 180 ws #635931
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-4555874
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     635931
EAN/GTIN:
     4043544384171
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
Anbau-Downlight für Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement über Gehäuse, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Gehäusezylinder aus Aluminiumdruckguss, Stahlblech-Montagering mit Bajonettverschluss und Fangseil für Schraubmontage, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert Leuchtmittel: LED Modul | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 891020 Systemleistung: 24.8 W Leuchten-Lichtstrom: 2930 lm Systemeffizienz: 118.14 lm/W Moduleffizienz: 141 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 17.6/17.6 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 61° Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 180 mm Höhe: 200 mm Gewicht: 3.040 kg
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
180 mm
Höhe/Tiefe:
200 mm
Systemleistung:
24,8 W
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
EVG dimmbar
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
true
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
true
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 40-80°
Effektiver Lichtstrom:
2930 lm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 210,56*
€ 255,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 210,55*
€ 256,51*
Frei Haus
ab € 211,44*
€ 258,46*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 216,46*
€ 263,13*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 322,25*
€ 379,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,92*
€ 452,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,70*
€ 449,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,84*
€ 430,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,78*
€ 421,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,25*
€ 383,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.