Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-9 2903924 Hybrid-Motorstarter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     986-4570327
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903924
EAN/GTIN:
     4046356771672
Suchbegriffe:
Industrierelais
Motorschütz
Schaltschütz
Motorstarter
Hybrid-Motorstarter zum Starten von 3~ AC-Motoren bis 500 V AC und 9 A Ausgangsstrom, mit 24 V DC Steuerspannung, einstellbarer Überlastabschaltung und Push-in-Anschluss.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
9 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
9 A
Schutzart (IP):
IP20
Tragschienenmontage möglich:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Art des Motorstarters:
Direktstarter
Mit Kurzschlussauslöser:
false
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
false
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,08*
€ 88,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,71*
€ 88,68*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,45*
€ 92,12*
Frei Haus
ab € 80,11*
€ 97,47*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 106,19*
€ 121,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6254*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.