Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICIAE418 Aderendhülse DIN46228T4 4qmm 18mm verzinnt grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-4573228
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180797
EAN/GTIN:
     8014212202260
Suchbegriffe:
Aderendhülse
für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter, in Verbindung mit der innovativen i-Rundverpressung sind die Aderendhülsen nach der Verpressung optimal für beengte Kammermaße geeignet
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Nennquerschnitt:
4 mm²
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
true
Isoliert:
true
Bauform:
Standard
Bandware:
false
Hülsenlänge:
18 mm
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 3,98*
€ 5,93*
€ 5,00*
ab € 4,06*
€ 5,97*
4 Tage
14
€ 5,90*
ab € 4,277*
€ 6,297*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,353*
€ 6,413*
3 Tage
15
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 6,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,413*
€ 7,63147
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,253*
€ 7,44107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,883*
€ 7,00077
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,633*
€ 6,70327
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,243*
€ 6,23917
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,353*
€ 5,18007
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,04353* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.