Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICIQ166 Quetschkabelschuh 16qmm M6 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quetschkabelschuh 16qmm M6 blau ICIQ166
Quetschkabelschuh 16qmm M6 blau ICIQ166
Artikel-Nr.:
     986-4574275
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180850
EAN/GTIN:
     8014212200273
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh
für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter, Pressbereich hartverlötet
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polycarbonat
Farbe der Isolation:
blau
Anschlussgewindemaß metrisch:
6
Flanschform:
Ringform
Nach DIN:
true
Bandware:
false
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
false
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
false
Geeignet für feindrähtige Leiter:
true
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
false
Geeignet für Lackdraht:
false
Geeignet für Rundleiter:
true
Geeignet für Flachleiter:
false
Für zugfeste Verbindungen:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,49811*
€ 0,70811*
50
€ 5,00*
ab € 0,51*
€ 0,72*
15 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,5387*
€ 0,7587*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,5526*
€ 0,7826*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,5006*
€ 0,828*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7826*
€ 0,93129
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7326*
€ 0,87179
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6726*
€ 0,80039
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6426*
€ 0,76469
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5526*
€ 0,65759
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.