Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICF1610 Rohrkabelschuh 16qmm M10 verzinnt F-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrkabelschuh f.Leiter 16qmm M10 ICF1610
Rohrkabelschuh f.Leiter 16qmm M10 ICF1610
Artikel-Nr.:
     986-4574416
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180627
EAN/GTIN:
     8014212190543
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
für feindrähtige und feinstdrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Nennquerschnitt:
16 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isoliert:
false
Anschlussgewindemaß metrisch:
10
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
false
Mit Sichtloch:
false
Leiter-Klasse:
verschiedene
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,4277*
€ 0,6177*
7 Tage
348
50
€ 6,99*
ab € 0,4501*
€ 0,6468*
50
€ 5,00*
ab € 0,4528*
€ 0,6528*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,4807*
€ 0,6907*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4914*
€ 0,7014*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6907*
€ 0,82193
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6407*
€ 0,76243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5807*
€ 0,69103
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5607*
€ 0,66723
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4807*
€ 0,57203
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.