Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICR28 Rohrkabelschuh 2,5qmm M8 verzinnt R-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intercable ICR28 Elektrischer Kontakt
Intercable ICR28 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     986-4574453
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180505
EAN/GTIN:
     8014212188687
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
für mehrdrähtige, feindrähtige, verdichtete mehrdrähtige und feindrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter sowie für Massivleiter von 0,75-16qmm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isoliert:
false
Anschlussgewindemaß metrisch:
8
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
false
Mit Sichtloch:
false
Leiter-Klasse:
verschiedene
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,1641*
€ 0,2364*
50
€ 5,00*
ab € 0,1678*
€ 0,2378*
3 Tage
120
1
€ 5,90*
ab € 0,1524*
€ 0,2524*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,18*
€ 0,26*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1862*
€ 0,2662*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.