Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICR5010SL Rohrkabelschuh 50qmm M10 verzinnt m.Sichtloch R-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrkabelschuh 50qmm M10 m. SL ICR5010SL
Rohrkabelschuh 50qmm M10 m. SL ICR5010SL
Artikel-Nr.:
     986-4574535
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     181579
EAN/GTIN:
     8014212205629
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
für mehrdrähtige, feindrähtige, verdichtete mehrdrähtige und feindrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter, Sichtloch zur Überprüfung des eingeschobenen Kabels
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Nennquerschnitt:
50 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isoliert:
false
Anschlussgewindemaß metrisch:
10
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
false
Mit Sichtloch:
true
Leiter-Klasse:
verschiedene
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 1,2844*
€ 1,7244*
25
€ 5,00*
ab € 1,316*
€ 1,756*
19 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,3708*
€ 1,8208*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,4491*
€ 1,9191*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 1,4573*
€ 1,9373*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9373*
€ 2,30539
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9173*
€ 2,28159
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,7873*
€ 2,12689
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7573*
€ 2,09119
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6773*
€ 1,99599
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4573*
€ 1,73419
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 48,4325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.