Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICF10590 Winkelrohrkabelschuh 90° 10qmm M5 verzinnt F-Serie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-4575253
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180595
EAN/GTIN:
     8014212190222
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh 90°
rohrkabelschuh
für feindrähtige und feinstdrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Nennquerschnitt:
10 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isoliert:
false
Anschlussgewindemaß metrisch:
5
Anschlusswinkel:
90°
Flanschform:
Ringform
Schmale Flanschausführung:
false
Mit Sichtloch:
false
Leiter-Klasse:
verschiedene
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,2125*
€ 13,2425*
€ 5,46*
ab € 9,34*
€ 13,47*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,6025*
€ 14,2025*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,395*
€ 14,925*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,925*
€ 17,76075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,895*
€ 17,72505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,075*
€ 16,74925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,335*
€ 15,86865
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,865*
€ 15,30935
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,395*
€ 12,37005
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4158* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.