| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4575315 Herst.-Nr.: 180671 EAN/GTIN: 8014212190987 |
| |
|
| | |
| für feindrähtige und feinstdrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter Weitere Informationen: | | Oberfläche: | verzinnt | Nennquerschnitt: | 35 mm² | Werkstoff: | Kupfer | Isoliert: | false | Anschlussgewindemaß metrisch: | 12 | Anschlusswinkel: | 90° | Flanschform: | Ringform | Schmale Flanschausführung: | false | Mit Sichtloch: | false | Leiter-Klasse: | verschiedene | Anzahl der Befestigungslöcher: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,6475* | € 33,8675* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,8495* | € 34,2095* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,10* | € 35,34* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,775* | € 35,41* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 27,7775* | € 37,6475* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1111* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|