| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4575342 Herst.-Nr.: 180695 EAN/GTIN: 8014212191229 |
| |
|
| | |
| für feindrähtige und feinstdrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter Weitere Informationen: | | Oberfläche: | verzinnt | Nennquerschnitt: | 70 mm² | Werkstoff: | Kupfer | Isoliert: | false | Anschlussgewindemaß metrisch: | 10 | Anschlusswinkel: | 90° | Flanschform: | Ringform | Schmale Flanschausführung: | false | Mit Sichtloch: | false | Leiter-Klasse: | verschiedene | Anzahl der Befestigungslöcher: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,49* | € 56,37* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,94025* | € 57,13025* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,675* | € 59,395* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 46,01* | € 59,81* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 48,6675* | € 63,1175* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,9467* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|