Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 530090 Blockverteiler IP44 6xSteck. 1xCEE32A 400V 5p 6h IP44 3xC16,1xFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     986-4575839
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     530090
EAN/GTIN:
     4024941947978
Suchbegriffe:
Vollgummi-Verteiler
vollgummi verteiler
Blockverteiler, Norm: DIN EN 61439-2, Schutzart: IP44, Gehäuse: schlagfeste Vollgummi-Leiste, Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz RAL 9005, Gehäuseoberteil schwarz RAL 9005, Gerätehöhe: 90 mm, Gerätebreite: 400 mm, Gerätetiefe: 150 mm, RDF-Faktor: 0,85, InA: 32, Bestückung: 6 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44, Absicherung/Schutzmaßnahme: 3 x C-Automat 16A 1p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p / 3TE, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: CEE-Stecker 32A 400V 5p 6h IP 44 mit 2m Leitung H07RN-F5G4 Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet. Aufbau gemäß Z-Nr. Z131133 CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Höhe:
90 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Art des Netzanschlusses:
CEE 32 A
Handhabung:
tragbar
Militärausführung:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 304,67*
€ 358,31*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 310,82*
€ 363,21*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 319,74*
€ 374,62*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 322,75*
€ 381,84*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 403,18*
€ 460,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,44*
€ 547,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,66*
€ 544,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,42*
€ 522,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,13*
€ 510,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,18*
€ 479,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.