Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 530179 Blockverteiler IP44 1xSteckd. 1xCEE16/32A 1xC16 1p,1xC16 3p


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     986-4575840
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     530179
EAN/GTIN:
     4024941197892
Suchbegriffe:
Vollgummi-Verteiler
vollgummi verteiler
Blockverteiler, Norm: DIN EN 61439-2, Schutzart: IP44, Gehäuse: schlagfeste Vollgummi-Leiste, Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gerätehöhe: 365 mm, Gerätebreite: 120 mm, Gerätetiefe: 90 mm, RDF-Faktor: 0,9, InA: 32, Bestückung: 1 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p, Absicherung/Schutzmaßnahme: 1 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p unter Betätigungsklappe, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: CEE-Stecker 32A 400V 5p mit 1,8m Leitung H07RN-F5G4 Zusätzliche Informationen: Anschlußfertig verdrahtet Aufbau gemäß Z-Nr. Z1310115
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Höhe:
365 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
1
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Absicherung:
LS-Schalter
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Art des Netzanschlusses:
CEE 32 A
Handhabung:
tragbar
Militärausführung:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,71*
€ 242,96*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 210,15*
€ 250,69*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 211,13*
€ 255,68*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 271,05*
€ 317,69*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,69*
€ 378,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,84*
€ 375,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,90*
€ 358,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,26*
€ 347,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,05*
€ 322,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.