Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 5200568 Verteiler Vollgummi tragbar IP44 3xStd. 3xCEE32A 3C16 1p Fi40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     986-4575918
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5200568
EAN/GTIN:
     4024941200509
Suchbegriffe:
Vollgummi-Verteiler
vollgummi verteiler
Verteiler, Vollgummi, tragbar, Norm: DIN EN 61439-2, Schutzart: IP44, Gehäuse: schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnapp- verschlüsse, Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gerätehöhe: 297 mm, Gerätebreite: 250 mm, Gerätetiefe: 210 mm, RDF-Faktor: 0,78, InA: 32, Bestückung: 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 3 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44, Absicherung/Schutzmaßnahme: 3 x C-Automat 16A 1p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: CEE-Gerätestecker 32A 400V 5p 6h IP 44 Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0 m
Höhe:
297 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
210 mm
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
3x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Anbaustecker
Art des Netzanschlusses:
CEE 32 A
Handhabung:
tragbar
Militärausführung:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 433,52*
€ 498,17*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 441,98*
€ 505,74*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 455,52*
€ 521,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 481,85*
€ 548,77*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 570,32*
€ 650,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,63*
€ 774,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,09*
€ 764,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,87*
€ 734,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,24*
€ 715,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,32*
€ 678,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.