Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP INOX SC M16 Edelstahl Verschraubung 6-10mm EMV Eco.53806722


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-4614815
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     53806722
EAN/GTIN:
     4044777168965
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
m16 ip 68 kabelverschraubung metall
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung lapp kabel
Kabelverschraubung SKINTOP® INOX SC M 16; Kabelverschraubung; M 16; Klemmbereich (min./max.): 6 - 10 mm; Schlüsselweite 1: 20; Halogenfrei; UV-beständig; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; EMV Abschirmung; Anwendungsgebiete: Dort, wo eine exzellente Beständigkeit gegen eine Vielzahl chemischer Stoffe gefordert ist;Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserkontakt;Hält hohen mechanischen Belastungen stand ;Auch für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet, bei dem das Produkt in der Spritzzone oder im indirekten Produktionsumfeld von Lebensmitteln verbaut werden soll (produktfreie Zone);Zur EMV-gerechten Einführung von kupfergeschirmten Leitungen; Nutzen: Kompaktere Bauform, verglichen mit anderen Kabelverschraubungen ;Korrosionsbeständig in salzigem Seewasser und gegenüber vielen chemischen Stoffen;Optimaler EMV-Schutz durch integrierte, hochleitfähige sowie flexible Kontaktfeder, die einen niederohmigen Übergang zwischen Kupferabschirmgeflecht und Verschraubung herstellt;Dichtungsmaterial in blauer Farbe zur einfachen Unterscheidung der Kabelverschraubung von Lebensmitteln ;Zertifiziert nach NSF/ANSI 169 für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen in Nordamerika (Standard Special Purpose Food Equipment and Devices / for use in Food Zone Non Contact) ;Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln;Mit glatten Oberflächen sowie weniger Ecken und Kanten für einen einfachen Reinigungsprozess;Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 und IP 69
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
metrisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
7 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 21,8534*
€ 27,8452*
5
€ 5,46*
ab € 22,132*
€ 28,132*
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 22,40151*
€ 28,23151*
5
€ 5,95*
ab € 22,59221*
€ 28,47221*
Lager 986
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 31,0197*
€ 38,3897*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 38,3897*
€ 45,68374
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,0697*
€ 44,11294
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,9797*
€ 42,81584
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,0197*
€ 36,91344
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 191,9485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.