Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 80040001 Busankoppler Up KNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 80040001 Steckdose
Hager 80040001 Steckdose
Artikel-Nr.:
     986-4626765
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     80040001
EAN/GTIN:
     3250617153362
Suchbegriffe:
EIB-Busankoppler
KNX-Busankoppler
eib busankoppler
Busankoppler UP KNX.Busankoppler Up, Schnittstelle zwischen Anwendermodul und Busleitung. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragplatte oder integrierte Befestigungskrallen, Anschlussklemmen für externen Temperaturfühler. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder höher und System easy.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Breite in Teilungseinheiten:
0
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor:
4
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
111
€ 4,95*
ab € 49,63*
€ 65,05*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 52,91*
€ 65,40*
€ 5,95*
ab € 51,41*
€ 67,41*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,32*
€ 68,08*
Lager 986
16
€ 6,50*
ab € 99,77*
€ 123,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Berker
75000007
ab € 0,3572*
Zubehör
Berker
75940224
ab € 9,22*
Zubehör
Berker
75940226
ab € 7,44*
Zubehör
Berker
75940229
ab € 6,21*
Zubehör
Berker
75940252
ab € 5,26*
Zubehör
Berker
75940259
ab € 6,21*
Zubehör
Berker
75940271
ab € 8,58*
Zubehör
Berker
75940273
ab € 9,66*
Zubehör
Berker
75940275
ab € 7,37*
Zubehör
Berker
75940279
ab € 6,19*
Zubehör
Berker
75940283
ab € 9,21*
Zubehör
Berker
75940285
ab € 7,17*
Zubehör
Berker
75940289
ab € 6,21*
Zubehör
Berker
80141329
ab € 45,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.