Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 80141170 Tastsensor-Modul 1fach m.integriertem Busankoppler KNX Q.x/K.x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berker 80141170 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Grau
Berker 80141170 Elektroschalter Drucktasten-Schalter Grau
Artikel-Nr.:
     986-4626767
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     80141170
EAN/GTIN:
     3250617153751
Suchbegriffe:
Tastsensor
tastsensor 1-fach
tastsensor
Tastsensor-Modul 1fach mit integriertem Busankoppler KNX Q.x/K.x.Tastsensor-Modul 1-fach Up. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragring oder Krallenbefestigung, zum Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und Farbe parametrierbar, mit integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit Display:
false
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
true
Mit Raumthermostat:
false
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
true
Mit Beschriftungsfeld:
false
Mit Infrarot-Sensor:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
€ 4,95*
ab € 57,10*
€ 72,58*
3 Tage
18
€ 6,40*
ab € 57,46*
€ 73,02*
1 Tag
16
€ 5,90*
ab € 58,01*
€ 73,67*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,82*
€ 75,82*
Lager 986
7
€ 6,50*
ab € 78,48*
€ 97,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.