Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 80144329 Tastsensor 4fach Komfort m.B-feld KNX Q.x polarweiß samt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berker 80144329 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Temperatursensor Eingebaut
Berker 80144329 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Temperatursensor Eingebaut
Berker 80144329 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Temperatursensor Eingebaut
Berker 80144329 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Temperatursensor Eingebaut
Berker 80144329 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Temperatursensor Eingebaut
Artikel-Nr.:
     986-4626778
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     80144329
EAN/GTIN:
     3250617153447
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Tastsensor 4fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX Q.x polarweiß samt.Tastsensor 4-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit Display:
false
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
false
Mit Raumthermostat:
true
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
true
Anzahl der Tasten:
4
Mit Beschriftungsfeld:
true
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Mit Infrarot-Sensor:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 4,95*
ab € 78,82*
€ 97,60*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 79,47*
€ 98,20*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 80,34*
€ 99,11*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,18*
€ 102,18*
Lager 986
3
€ 6,50*
ab € 109,14*
€ 130,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.