Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 80162865 Tastsensor 2fach Komfort m.B-feld KNX R.x schwarz glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 80162865 Steckdose Schwarz
Hager 80162865 Steckdose Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-4626793
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     80162865
EAN/GTIN:
     3250617153607
Suchbegriffe:
Tastsensor
2fach tastsensor
tastsensor
Tastsensor 2fach Komfort KNX R.x schwarz glänzend. Tastsensor 2-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit Demontageschutz, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit Display:
false
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
false
Mit Raumthermostat:
false
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
false
Anzahl der Tasten:
2
Mit Beschriftungsfeld:
false
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Mit Infrarot-Sensor:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 55,66*
€ 62,52*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 55,83*
€ 71,78*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 56,52*
€ 72,69*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 58,30*
€ 74,80*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 90,16*
€ 101,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.