Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 80162869 Tastsensor 2fach Komfort m.B-feld KNX R.x polarweiß glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berker 80162869 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Temperatursensor Eingebaut
Berker 80162869 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Temperatursensor Eingebaut
Berker 80162869 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Temperatursensor Eingebaut
Berker 80162869 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Temperatursensor Eingebaut
Artikel-Nr.:
     986-4626794
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     80162869
EAN/GTIN:
     3250617153614
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Tastsensor 2fach Komfort KNX R.x polarweiß glänzend.Tastsensor 2-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit Demontageschutz, mehrfarbigen Status-LEDs, integrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit Display:
false
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
false
Mit Raumthermostat:
false
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
false
Anzahl der Tasten:
2
Mit Beschriftungsfeld:
false
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Mit Infrarot-Sensor:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 54,55*
€ 63,57*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 54,63*
€ 70,53*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 55,40*
€ 71,37*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 57,16*
€ 73,32*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 78,65*
€ 98,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,92*
€ 117,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.