Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus ES 21021 DS 01 Comfort-Paket Öfen Stückholz/Wohnraumlüftung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Comfort-Paket für Stückholz-Öfen SET DS01 L
Comfort-Paket für Stückholz-Öfen SET DS01 L
Artikel-Nr.:
     986-4636310
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     21021
EAN/GTIN:
     4044764003637
Der Differenzdruck-Controller DS01 L ist eine Sicherheitseinrichtung, die den gleichzeitigen Betrieb von raumluftabhängigen Feuerstätten für feste Brennstoffe mit Lüftungsanlagen ermöglicht (nicht geeignet für offene Kamine oder offene Betriebsweise). Der Unterdruck im Verbindungsstück zum Schornstein gegenüber dem umgebenden Raum (=Aufstellraum bzw. Luftverbund) wird während des Betriebs des Ofens dauerhaft überwacht. So kann sich im Aufstellraum / Luftverbund kein Unterdruck ergeben, und so auch zu keinem Rauchgasaustritt in gefährdender Menge über die Feuerstätte in den Aufstellraum kommen. Die integrierte Auswertelogik verhindert ein zu sensibles Ansprechen bei Winddruckschwankungen oder beim Kaltstart der Feuerstätte. Zusätzlich wird eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt. Schaltet der Luftdruckwächter die angeschlossene Anlage ab, muss für ausreichend Frischluftzufuhr gesorgt werden, um sie wieder zu betreiben. NEU: Automatikreset - automatische Wiederinbetriebnahme der Lüftungsanlage nach Störfall.Die Adapter-Rosette, wahlweise in schwarz und silbergrau erhältlich, sorgt für eine ansprechende äußere Form - durch einfaches Aufschieben über das Rauchrohr. Die Rosette gibt es passend für Abgasrohre mit Durchmesser 130 oder 150 mm. Technische Daten Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz Leistungsaufnahme: max. 3 VA Zulässiger Druckbereich: -50 bis +200 Pa Nennmessbereich: -50 bis + 50 Pa Überlastbarkeit: bis 1 kPa Schaltrelais: max. 2 A / 250 V (AC) oder 50 V (DC) Funktionsbereich: 0 Grad / +60 Grad Schutzart: IP 54 Steuergerät (HxBxT): 120x120x75 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.310,69*
€ 1.467,75*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.317,74*
€ 1.468,73*
Frei Haus
ab € 1.321,54*
€ 1.481,91*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.468,73*
€ 1.747,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.456,59*
€ 1.733,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.394,08*
€ 1.658,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.354,87*
€ 1.612,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.317,74*
€ 1.568,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.