Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON M22-WJS2H Joystick 2Stellungen horizontal tastend Metallachse 178570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON M22-WJS2H Joystick 2Stellungen horizontal tastend Metallachse 178570
Artikel-Nr.:
     986-4655660
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178570
EAN/GTIN:
     4015081738991
Suchbegriffe:
Joystick
Steuerschalter
Stufenschalter
2 stufenschalter eaton
Joystick, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Beschreibung: mit einem Schaltpunkt je Betätigungsrichtung, mit Metallachse, 2 Stellungen, Schutzart: IP66, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Funktion: tastend, horizontal, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660
Weitere Informationen:
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22,5 mm
Joysticklänge:
75 mm
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Mit Rückzug in Nullstellung:
true
Verriegelung in Nullstellung:
false
Codegeber:
false
Analogausgangssignal konfigurierbar:
false
Mit Frontring:
true
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
Titan
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
0 A
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, eaton steuerschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.