Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON M22S-WJS2V Joystick 2Stellungen vertikal tastend Metallachse 178573


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-4655668
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178573
EAN/GTIN:
     4015081739028
Suchbegriffe:
Joystick
Steuerschalter
Stufenschalter
eaton moeller stufenschalter
Joystick, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Beschreibung: mit einem Schaltpunkt je Betätigungsrichtung, mit Metallachse, 2 Stellungen, Schutzart: IP66, Frontring Schwarz, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Funktion: tastend, vertikal, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660
Weitere Informationen:
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22,5 mm
Joysticklänge:
75 mm
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Mit Rückzug in Nullstellung:
true
Verriegelung in Nullstellung:
false
Codegeber:
false
Analogausgangssignal konfigurierbar:
false
Mit Frontring:
true
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
0 A
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 46,14*
€ 54,01*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 42,13*
€ 54,13*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 48,19*
€ 56,54*
1
€ 5,00*
ab € 44,52*
€ 56,75*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 65,80*
€ 81,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,07*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,31*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,80*
Zubehör
Eaton
216504
ab € 3,63*
Zubehör
Eaton
216505
ab € 6,35*
Zubehör
Eaton
107898
ab € 6,90*
Zubehör
Eaton
216387
ab € 2,84*
Zubehör
Eaton
216541
ab € 7,69*
Zubehör
Eaton
216542
ab € 8,79*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,78*
Zubehör
Eaton
216380
ab € 2,53*
Zubehör
Eaton
110835 M22-K10P
ab € 3,05*
Zubehör
Eaton
216549 M22-H2
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.