Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB XF25/M25/C90/BL 2 Part M25 Elbow Ada ptor For Xf25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB 2 Part M25 Elbow XF25/M25/C90/BL Adaptor For Xf25 7TCA296060R0124
ABB 2 Part M25 Elbow XF25/M25/C90/BL Adaptor For Xf25 7TCA296060R0124
Artikel-Nr.:
     986-4676850
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296060R0124
EAN/GTIN:
     5020963015397
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
abb schlauchverschraubung
winkel schlauchverschraubung
Xtraflex Verschraubung, gewinkelt 90°-Bogen - feststehendes Außengewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Nenndurchmesser:
25 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid
Schutzart (IP):
IP65
Gewindeart:
metrisch
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindelänge:
17 mm
Drehbares Gewinde:
false
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
false
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 38,66*
€ 49,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,86*
€ 49,50*
Frei Haus
ab € 39,96*
€ 50,90*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,474*
€ 52,005*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 51,002*
€ 65,252*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,252*
€ 77,64988
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,912*
€ 76,05528
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,262*
€ 71,71178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,432*
€ 68,34408
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,922*
€ 66,54718
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,002*
€ 60,69238
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,1002* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.