Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland GST18I4KSBS 15 10TR01 Konfekt. L eitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-4681072
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.207.1000.0
EAN/GTIN:
     4049088314520
gesis® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 4, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz tomatenrot
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1000 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
0,672 kWh
Leiter-Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Durchgangswiderstand:
12,2 mOhm
Polzahl:
4
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP40
Mantel-Farbe:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Verschmutzungsgrad:
2
Kabeltyp:
H05VV-F
Mechanische Kodierung:
true
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
60 °C
Art der konfektionierten Leitung:
Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
sonstige
Pol-Kennzeichnung:
2, N, PE, 1
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
verzinnt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,96*
€ 9,98*
€ 5,00*
ab € 7,75*
€ 11,13*
€ 3,90*
ab € 8,79*
€ 12,63*
€ 5,95*
ab € 8,9651*
€ 12,8851*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,5586*
€ 15,1886*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,1886*
€ 18,07443
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,0786*
€ 17,94353
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,0886*
€ 16,76543
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,4086*
€ 15,95623
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,8086*
€ 15,24223
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,5586*
€ 12,56473
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.