Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland WT 4 NT N-Trennklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-4681672
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     58.504.6155.0
EAN/GTIN:
     4049088241741
Suchbegriffe:
Trennklemme
wieland trennklemme
trennklemme
trennklemme nt
Neutralleiter-Trennklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbe:
blau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Anschlussplatte erforderlich:
true
Geeignet für N-Sammelschiene:
3x10 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 148,05*
€ 183,13*
€ 5,95*
ab € 153,366*
€ 189,326*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 155,84*
€ 196,24*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 160,41*
€ 196,82*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 218,74*
€ 267,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 267,96*
€ 318,8724
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 261,44*
€ 311,1136
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 247,95*
€ 295,0605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 237,66*
€ 282,8154
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 218,74*
€ 260,3006
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,1874* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.