Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten MEG3160-8719 Taster m.licht u.N-Klemme Wechsel 1p pws AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taster mit Orientierungslicht und N-Klemme, Wechsel 1-polig, polarweiß, AUFPUTZ
Taster mit Orientierungslicht und N-Klemme, Wechsel 1-polig, polarweiß, AUFPUTZ
Taster mit Orientierungslicht und N-Klemme, Wechsel 1-polig, polarweiß, AUFPUTZ
Artikel-Nr.:
     986-4703428
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3160-8719
EAN/GTIN:
     4042811198473
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
merten wipptaster
wipptaster
Aufputz-Montage. Mit Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Lieferumfang Mit Glimmlampe. Farbe polarweiß.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Einzeltaster
Gerätebreite:
63 mm
Gerätehöhe:
63 mm
Gerätetiefe:
36 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Farbe:
weiß
Polzahl:
1
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Bedienungsart:
Wippe
Mit Beleuchtung:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Rückmeldekontakt:
false
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Aufdruck:
ohne
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,80*
€ 23,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,30*
€ 25,87*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,29*
€ 25,93*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,14*
€ 26,22*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 20,96*
€ 29,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.