Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ESPE/M Elektrisches Miniatur-Sperrel ement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-4708442
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG270010R0011
EAN/GTIN:
     4016779945608
Das Sperrelement ESPE/M wird im Zusammenhang mit einer Einbruchmeldeanlage zur Realisierung der Zwangsläufigkeit eingesetzt. Mit dem motorisch betriebenen Sperrelement wird die Tür zum scharf geschalteten Bereich zusätzlich verriegelt, sodass ein versehentliches Öffnen der Tür bei scharf geschalteter Einbruchmeldeanlage verhindert wird. Das ESPE/M Elektrisches Miniatur-Sperrelement wird an das L240/BS Auswertemodul für die Einbruchmeldeanlage L240 oder KNX-Gefahrenmeldeanlage GM/A 8.1 angeschlossen.
Weitere Informationen:
Länge des Anschlusskabels:
3,5 m
Schutzart (IP):
IP43
Dornmaß:
0 mm
Funksystem:
false
Scharfschaltung elektronisch:
false
Scharfschaltung geistig:
false
Scharfschaltung mechanisch:
false
Scharfschaltung biometrisch:
false
Scharfschaltanzeige:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 370,50*
€ 440,72*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,33*
€ 527,47*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 491,18*
€ 573,96*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,96*
€ 683,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,58*
€ 669,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,67*
€ 639,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,51*
€ 621,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,18*
€ 584,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.