Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider ATV630U55N4 Frequenzumrichter IP21 5,5kW 7,5HP 380-480V UL Typ 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frequenzumrichter ATV630, 5,5 kW/7,5 HP, 380-480V, IP21/UL Typ 1
Frequenzumrichter ATV630, 5,5 kW/7,5 HP, 380-480V, IP21/UL Typ 1
Frequenzumrichter ATV630, 5,5 kW/7,5 HP, 380-480V, IP21/UL Typ 1
Artikel-Nr.:
     986-4729881
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV630U55N4
EAN/GTIN:
     3606480758140
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 5,5kw
frequenzumrichter
frequenzumrichter 380v
Altivar 600 Prozess Frequenzumrichter - Umrichter zum Betrieb und Schutz von Pumpen. Frequenzumrichter ATV630, 7,5 HP, 380-480V, IP21/UL Typ 1. Abmessungen 144 x 350 x 203 mm, Leistung KW 5,5 kW. Ausgangsfrequenz 0,1-500 Hz. Überlast im Normalbetrieb 110% für 60s, Überlast im Modus hohe Überlast 150% für 60s (bei Deklassierung um eine Leistungsklasse). Steuerungstypen Asynchronmotoren, konstantes Drehmoment, variables Drehmoment, optimierter Drehmomentmodus, Synchronmotor PM, (Permanentmagnet) Motor. Integrierte Sicherheitsfunktion STO (Sichere Anlaufsperre (Safe Torque Off)) SIL3. Anzahl der integrierten E/A Analoge Eingänge 3. Analoge Ausgänge 2. Digital Eingänge 8. Relaisausgänge 3. Integrierte Kommunikation Modbus/TCP, serielle Modbus-Schnittstelle. Konfigurations- und Bedienelemente Dezentrales grafisches Bedienterminal, integrierter Web-Server, DTM (Device Type Manager), SoMove-Software. Optional E/A-Erweiterungskarten, Relaisausgangskarten. Optionale Kommunikationskarten, (EtherNet/IP und Modbus/TCP mit zwei Ports, CANopen Daisy Chain RJ45, Sub-D und Schraubklemmen, ProfiNet, Profibus DP V1 und DeviceNet).
Weitere Informationen:
Höhe:
350 mm
Breite:
144 mm
Tiefe:
203 mm
Nennausgangsstrom I2N:
12,7 A
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Schutzart (IP):
IP21
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
true
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
true
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
true
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
true
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
true
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
true
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
true
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Mit PC-Anschluss:
false
Bremschopper integriert:
false
4-Quadrantenbetrieb möglich:
true
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5,5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5,5 kW
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
true
Einsatz im Industriebereich zulässig:
true
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
true
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 837,95*
€ 917,98*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 879,92*
€ 933,31*
Frei Haus
ab € 933,28*
€ 996,84*
€ 5,95*
ab € 967,59*
€ 1.023,27*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.161,23*
€ 1.223,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.223,97*
€ 1.456,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.216,85*
€ 1.448,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.177,38*
€ 1.401,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.164,22*
€ 1.385,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.161,23*
€ 1.381,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.