Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABN FAG12N Abdeckplatte 250x300mm 1FB 2RE geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte 250x300mm 1FB/2RE FAG12N
Abdeckplatte 250x300mm 1FB/2RE FAG12N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-4730146
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     FAG12N
EAN/GTIN:
     4015153592551
Suchbegriffe:
Verteilerfeld Abdeckung
GeschlosseneAbdeckplatten Feldbreite 1 (B xH) 250 x300 mm,2RE,GeschlosseneAbdeckplatten,
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Scharnierend:
false
Schnellschließend:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,90*
€ 23,15*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,00*
€ 23,25*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,58*
€ 25,93*
€ 3,90*
ab € 24,89*
€ 26,26*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 32,41*
€ 34,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.