Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABN FAO1422N Abdeckplatte 250x600mm 1FB 4RE offen Reihenabstand 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplatte 250x600mm 1FB/4RE FAO1422N
Abdeckplatte 250x600mm 1FB/4RE FAO1422N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-4730180
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     FAO1422N
EAN/GTIN:
     4015153601758
Suchbegriffe:
Verteilerfeld Abdeckung
OffeneAbdeckplatten mit Geräteschlitz im 125 mmAbstand,Feldbreite 1 (B xH) 250 x600 mm,4RE,OffeneAbdeckplatten,
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP30
Scharnierend:
false
Schnellschließend:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 42,96*
€ 44,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,10*
€ 45,09*
€ 3,90*
ab € 44,33*
€ 46,39*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,06*
€ 49,26*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 62,11*
€ 64,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.