Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABN FAH1N4 Abdeckungshalter 55mm f.flache Module MF..(4Stk)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckungshalter 55mm FAH1N4 (VE4)
Abdeckungshalter 55mm FAH1N4 (VE4)
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-4730246
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     FAH1N4
EAN/GTIN:
     4015153467347
Abdeckungszubehör,Abdeckungshalter,55 mm für flache Module,4 Stück,Abdeckungshalter,
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
14 mm
Art des Zubehörs:
sonstige
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,28*
€ 13,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,29*
€ 13,38*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,07*
€ 14,48*
€ 3,90*
ab € 10,53*
€ 15,12*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 13,20*
€ 18,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.