Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABN SL207VT Anschlusssäule f.ESPRO-VT H205mm 3-FB BauH7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusssäule für ESPRO-VT SL207VT
Anschlusssäule für ESPRO-VT SL207VT
Artikel-Nr.:
     986-4730306
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SL207VT
EAN/GTIN:
     4015153565678
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
Zähleranschlusssäule
Zählersäulen
Anschlusssäule für Prisma XS-VT Höhe 205mm 3-FB,Bauhöhe 7
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Höhe:
2010 mm
Breite:
838 mm
Tiefe:
277 mm
Nennstrom (In):
400 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Bodenaufstellung
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035
Ausführung Deckel:
geschlossen
Schlagfestigkeit:
IK10
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
true
Anzahl der Module:
3
Breite in Teilungseinheiten:
36
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
1
Anbaumöglichkeit:
true
Mit Montageplatte:
false
Geeignet für Außengebrauch:
true
Geeignet für Blitzschutz:
false
Funktionserhalt:
ohne
Einbautiefe:
1910 mm
Innentiefe:
217 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: standschrank abn, standschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.246,77*
€ 1.388,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.295,57*
€ 1.440,15*
€ 65,00*
ab € 1.304,42*
€ 1.450,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.466,93*
€ 1.615,05*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.488,17*
€ 1.632,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.632,98*
€ 1.943,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.620,31*
€ 1.928,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.556,62*
€ 1.852,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.518,08*
€ 1.806,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.488,17*
€ 1.770,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.