Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 2K-16-L Verbindungsdose 34691601


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigdose, Schutzart IP55, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, VDE, halogenfrei
Abzweigdose, Schutzart IP55, max. Leiterquerschnitt 2,5², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, VDE, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     986-4732013
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     34691601
EAN/GTIN:
     4013902576241
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose, mit Schutzart IP55, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=400 V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), selbstdichtende, weiche Einführungsmembranen, Dichtbereich 2-14mm, (3 rückseitig, 16 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, grau, ohne Klemmen
Abmessungen: 130 x 85 x 37mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
85 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
37 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Form:
rechteckig
Anreihbar:
false
Funktionserhalt:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Bestückung:
ohne
Plombierbar:
false
Mit Abschirmung:
false
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Anzahl der Einführungen:
19
Deckelbefestigung:
aufrastend
Einführung von hinten:
true
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Vergießbar:
true
Vergussmasse mitgeliefert:
false
Witterungsbeständig:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 1,88*
€ 3,44*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 1,90*
€ 3,46*
1
€ 5,95*
ab € 1,903*
€ 3,473*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 3,57*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,817*
€ 4,757*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,757*
€ 5,66083
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,907*
€ 4,64933
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,717*
€ 4,42323
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,447*
€ 4,10193
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,307*
€ 3,93533
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,817*
€ 3,35223
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
34400101
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.