Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein 6021110050 GC-U1Z KU Metall Positionsschalter Ö/S Kugel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein 6021110050 GC-U1Z KU Metall Positionsschalter Ö/S Kugel
Artikel-Nr.:
     986-4732229
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6021110050
EAN/GTIN:
     4024337005411
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Metallgekapselter Grenztaster der sich aufgrund seiner kompakten Bauform für fast jeden Einsatz im Bereich der Sicherheitsanwendung und Positionserfassung eignet. Der Schalter bietet diverse Montagevorteile: z. B. Schraubanschlüsse mit selbstabhebenden Klemmscheiben, unverlierbare Deckelschrauben, Schaltsystem durch Rasthalterung leicht auswechselbar. Optional auch Ausführungen mit kundenspezifischen Kabeln und Anschlusssteckern möglich.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30 °C | 80 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung metrisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
33,6 mm
Länge des Sensors:
92 mm
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Ausgang elektronisch:
false
Zwangsöffnung:
true
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Mit Statusanzeige:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,12*
€ 46,11*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,32*
€ 48,49*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 50,49*
€ 66,02*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.