Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS PIAL 200.1130.1 silber Piazza EB-Downlight LED 11W 830 710lm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LTS PIAL 200.1130.1 silber Piazza EB-Downlight LED 11W 830 710lm silber
Artikel-Nr.:
     986-4749060
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     640380
EAN/GTIN:
     4043544444172
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbauleuchte für Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, optimales passives Wärmemanagement, keine UV- und Wärmestrahlung, variable Deckenstärke, Gehäuse und Frontrahmen aus Stahlblech, Acrylglasdiffusor weiß, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern, Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit integriertem Stecker, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Modul | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 891004 Systemleistung: 11.0 W Leuchten-Lichtstrom: 710 lm Systemeffizienz: 64.54 lm/W Moduleffizienz: 164 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 25.3/25.3 (C0/C90) Versorgungsspannung: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz Schutzklasse: III Schutzart: IP43 für geschlossene Deckensysteme Normen: UKCA, CE, RoHS Deckenstärke: 1 - 25 mm Einbautiefe: 99 mm Ausschnittsmaß: 150 x 150 mm Abmessungen (LxBxH): 166 x 166 x 105 mm Gewicht: 0.840 kg
Weitere Informationen:
Länge:
166 mm
Breite:
166 mm
Höhe/Tiefe:
105 mm
Systemleistung:
11 W
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzklasse:
III
Brandschutz "D":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
Silber
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
710 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,41*
€ 392,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,07*
€ 386,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,19*
€ 369,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,04*
€ 359,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,54*
€ 317,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.