| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4756853 Herst.-Nr.: 170222 EAN/GTIN: 4011923573263 |
| |
|
| | |
| Anwendung HUPexpoxyd: Verkleben von Metall, (Hart-) Kunststoff, Keramik, Glas, Porzellan, Stein, Holz, Beton, Gummi u. v. m. Ideal für optisch anspruchsvolle Verklebungen. Klebefläche reinigen, Verschluss öffnen und Mischdüse aufschrauben. Die ersten 2 g entsorgen, da diese noch nicht 1:1 gemischt sind. Danach den Klebstoff auftragen und Teile zusammenfügen. Mischdüse entfernen und entsorgen. Verschluss aufsetzen. Angebrochene Kartuschen kühl lagern und möglichst schnell verarbeiten (kann auch ohne Mischdüse verarbeitet werden). Eigenschaften: Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +30°C Endaushärtung: 24 Stunden, Topfzeit: ca. 5 Minuten. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 ml | Farbe: | blau | Anwendung: | Bau/Montage | Verpackung: | Kartusche | Aushärteverfahren: | kalt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, epoxidkleber 25g, komponentenkleber |
| | |
| |