Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regiolux smile-SLG/0600 1000 830 ET aen Möbelleuchte/Spiegelleuchte Diffusor opa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regiolux smile-SLG/0600 1000 830 ET aen Möbelleuchte/Spiegelleuchte Diffusor opa
Artikel-Nr.:
     986-4758511
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     16161634125
EAN/GTIN:
     4020863321872
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Möbelanbauleuchte
Möbelaufbauleuchte
Gehäuse Aluminiumstrangpressprofil eloxiert, verschraubbare weißaluminium lackierte Stirnseiten aus Kunststoff, Befestigung senkrecht oder waagerecht als Wandmontage möglich, mit integriertem Kabelkanal und schutzartgerechter Leitungseinführung. Lichtverteilung direkt/indirekt mittels opalem Diffusor aus ISCC zertifiziertem „TRUCIRCLE™“ Polycarbonat mit glatter Oberfläche Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
47 mm
Höhe/Tiefe:
82 mm
Systemleistung:
9 W
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK02
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
false
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Notlicht:
false
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Anbaumontage:
true
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 20-40°
Effektiver Lichtstrom:
1000 lm
Mit Luftschlitzen:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,20*
€ 170,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.