Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 211424.002.1 Wandleuchte LED 10,3W-4000K 340x110x102 900lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 211424.002.1 Wandleuchte LED 10,3W-4000K 340x110x102 900lm
Artikel-Nr.:
     986-4810206
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     211424.002.1
EAN/GTIN:
     4051859144427
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Klassische Wandleuchte mit halbrundem Glas. Armatur Kunststoff. Mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Glasbefestigung mit Federsystem.
Weitere Informationen:
Länge:
340 mm
Breite:
110 mm
Höhe/Tiefe:
102 mm
Systemleistung:
9 W
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Brandschutz "D":
false
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK02
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
false
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Notlicht:
false
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Anbaumontage:
true
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend
Effektiver Lichtstrom:
900 lm
Mit Luftschlitzen:
false
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchten rzb, anbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,02*
€ 266,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,97*
€ 264,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,29*
€ 249,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,95*
€ 246,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,11*
€ 215,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.