| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4812015 Herst.-Nr.: 901498.002 EAN/GTIN: 4051859096146 |
| |
|
| | |
| Superflaches Anbau-Downlight. Zylindergehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Abdeckring Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal matt. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät integriert. Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 319 mm | Höhe/Tiefe: | 63 mm | Systemleistung: | 22 W | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Schutzart (IP): | IP40 | Schutzklasse: | II | Brandschutz "D": | false | Mit Bewegungsmelder: | false | Lichtfarbe: | weiß | Schlagfestigkeit: | IK06 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | true | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | ohne | Gehäusefarbe: | weiß | Geeignet für Pendelaufhängung: | false | Spannungsart: | AC | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät: | true | Lichtverteilung: | symmetrisch | Mit Lichtsensor: | false | Geeignet für Deckenmontage: | true | Geeignet für Traversenmontage: | false | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | false | Geeignet für Stromschienenmontage: | false | Geeignet für Klemmmontage: | false | Reflektor: | ohne | Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° | Effektiver Lichtstrom: | 2150 lm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 96,53* | € 118,39* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 98,08* | € 119,60* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 101,05* | € 123,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,90* | € 124,15* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 144,27* | € 173,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|