Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 901538.002 Einbaudownlight LED 8,7W-3000K 130x130x85 IP65 1100lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 901538.002 Einbaudownlight LED 8,7W-3000K 130x130x85 IP65 1100lm
Artikel-Nr.:
     986-4812249
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901538.002
EAN/GTIN:
     4051859111818
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbau-Downlight für höchste Ansprüche an Technik und Design. Gehäuse Aluminium-Druckguss als Kühlkörper ausgelegt. Quadratische Abdeckplatte Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Auch die quadratische Ausführung mit rundem Deckenausschnitt. Geschlossene Ausführung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Leuchte hält die hohe Schutzart auch einbauraumseitig in der Zwischendecke ein (gilt nicht für Betriebsgerät, IP 20). Viersegment-Facettenreflektor Aluminium mattiert mit hochglänzender Lichtmischkammer. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Mit Verbindungsleitung L 250 mm. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Betriebsgerät gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Ballwurfsicher nach DIN 18032-3. Zugelassen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Breite:
130 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Systemleistung:
11 W
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK07
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Effektiver Lichtstrom:
1100 lm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,55*
€ 176,36*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 189,41*
€ 234,16*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,16*
€ 278,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,56*
€ 276,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,82*
€ 262,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,71*
€ 256,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,41*
€ 225,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.