Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 901552.002 Aufbaudownlight LED 9W-3000K 173x173x58 640lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RZB Toledo Flat Square Deckenbeleuchtung LED E
RZB Toledo Flat Square Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     986-4812304
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901552.002
EAN/GTIN:
     4051859132349
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Superflaches Anbau-Downlight. Anbaugehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Quadratische Abdeckplatte Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal matt. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät integriert.
Weitere Informationen:
Länge:
172 mm
Breite:
172 mm
Höhe/Tiefe:
58 mm
Systemleistung:
8 W
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK06
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Reflektor:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
770 lm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,15*
€ 64,22*
€ 5,46*
ab € 49,60*
€ 64,99*
Frei Haus
ab € 51,10*
€ 66,91*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,36*
€ 67,21*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 77,35*
€ 96,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.