Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 901554.002 Aufbaudownlight LED 24W-3000K 301x301x58 1950lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-4812312
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901554.002
EAN/GTIN:
     4051859132431
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Superflaches Anbau-Downlight. Anbaugehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Quadratische Abdeckplatte Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal matt. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät integriert.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Höhe/Tiefe:
58 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Nennstrom:
88 mA | 95 mA
Geeignet für Lampenleistung:
21 W
Systemleistung:
21 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
false
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK06
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Reflektor:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
2150 lm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,10*
€ 118,17*
€ 5,00*
ab € 98,05*
€ 119,46*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,15*
€ 123,52*
Frei Haus
ab € 101,91*
€ 124,22*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 145,36*
€ 174,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,07*
€ 207,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,50*
€ 205,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,07*
€ 195,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,13*
€ 189,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,36*
€ 172,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.