| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4815993 Herst.-Nr.: 26235 EAN/GTIN: 4015162262353 |
|
|
| | |
| Video-Anschlusspaket für vier AHD-Kameras an einen DVR. Verbindungspaket bestehend aus vier 12V Steckernetzgeräten NG1000 und acht BNC-Schraubsteckern BSTS-RG59. Zusätzlich erforderlich ist das 75 Ohm RG59 Koaxialkabel. Netzgeräte werden in der Nähe der Kameras positioniert, max. Länge des Koaxialkabels pro Kamera: 300m. Weitere Informationen: | | Bildsystem: | sonstige | Max. Anzahl der Videoeingänge: | 4 | Anzahl der Kameras: | 4 | Übertragungstechnik: | sonstige | Integrierte Spannungsversorgung für Kamera: | true |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,81* | € 50,83* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,87* | € 51,26* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,01* | € 51,34* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,44* | € 56,25* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 60,09* | € 76,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|