Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 899-631 Verteilerbox Basis-Variante 1 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     986-4827970
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     899-631
EAN/GTIN:
     4055143315630
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Verteilerbox zum Selbstkonfektionieren
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Höhe:
30 mm
Breite:
145 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsstrom zur Leuchte:
25 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
1,59639 kWh
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Polzahl:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Ausgänge:
0
Anzahl der Eingänge:
0
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Verschmutzungsgrad:
3
Mechanische Kodierung:
true
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
sonstige
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Kontaktmaterial:
sonstige
Farbe des separaten Adapterstücks:
ohne Adapterstück
Art des Verteilers:
Verteilerblock
Befestigungsmöglichkeit:
über separaten Adapter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,89*
€ 14,12*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,11234*
€ 14,42234*
€ 5,00*
ab € 10,30*
€ 14,69*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,3656*
€ 14,7756*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 15,1456*
€ 21,4456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,4456*
€ 25,52026
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,8656*
€ 24,83006
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,5056*
€ 23,21166
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,3056*
€ 21,78366
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,6956*
€ 21,05776
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,1456*
€ 18,02326
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-303
ab € 11,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-304
ab € 12,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-305
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.