Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 899-631/104-000 Verteilerbox Verteilung Wechselstrom (230V) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     986-4827972
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     899-631/104-000
EAN/GTIN:
     4055143290135
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Verteilerbox Verteilung Wechselstrom (230 V) 1 Eingang 7 Ausgänge Kodierung A schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Höhe:
30 mm
Breite:
145 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsstrom zur Leuchte:
25 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brandlast:
21,48667 kWh
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Polzahl:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Ausgänge:
7
Anzahl der Eingänge:
1
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Verschmutzungsgrad:
3
Mechanische Kodierung:
true
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
verzinnt
Phasenabgriff:
L1
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Kontaktmaterial:
sonstige
Farbe des separaten Adapterstücks:
ohne Adapterstück
Art des Verteilers:
Verteilerblock
Befestigungsmöglichkeit:
über separaten Adapter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,31*
€ 49,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,22113*
€ 50,86113*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,0513*
€ 50,9113*
€ 5,00*
ab € 39,81*
€ 51,76*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 58,9492*
€ 74,0692*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,0692*
€ 88,14235
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,3992*
€ 86,15505
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,0092*
€ 80,93095
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,5192*
€ 79,15785
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,7392*
€ 77,03965
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,9492*
€ 70,14955
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.