Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM77105 RENZO DL 390mm 18,5W/840 1400lm weiß LED Aufbauleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megaman MM77105 RENZO DL 390mm 18,5W/840 1400lm weiß LED Aufbauleuchte
Artikel-Nr.:
     986-4834821
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM77105
EAN/GTIN:
     4020856771059
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Aufbauleuchte Renzo mit integrierten LEDs. Diese Leuchte ist mit einer Schutzart von IP44 für den Innenbereich, sowie für den wettergeschützten Aussenbereich geeignet. Sie besticht mit Ihrer sehr gleichmäßige Ausleuchtung. Des Weiteren ist diese Leuchte für 180 - 250V AC/DC geeignet und kann üüber geeignete Bewegungsmelder geschaltet werden. Die Anbauleuchte Renzo ist in vier verschiedenen Durchmessern und in zwei Lichtfarben erhältlich. Auch für Durchgangsverdrahtung (2 Kabeleinführungen) zu verwenden.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
390 mm
Höhe/Tiefe:
110 mm
Systemleistung:
18,5 W
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
false
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Anbaumontage:
true
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Effektiver Lichtstrom:
1400 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.