Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi LBF245X29 LED Flexband Drees Ultra2 9 144W ww 500cm 24V DC 120 LEDs/...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi LBF245X29 LED Flexband Drees Ultra2 9 144W ww 500cm 24V DC 120 LEDs/...
Artikel-Nr.:
     986-4835113
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     LBF245X29
EAN/GTIN:
     4251180400494
flexibles LED-Band DREES QX2 in professioneller Ausführung, extrem lichtstark, für Innenanwendung. Sehr enger LED Abstand für einen homogenen Lichteindruck. 24VDC ca. 28.8W pro m. Muss auf Metall verklebt werden zur Wärmeableitung. Nur für Innen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Länge:
5 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0,01 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
DC
Selbstklebend:
false
Mit Anschlussset:
false
Lampenleistung je Meter:
28,8 W
Mit Endstück:
false
Länge der einzelnen Abschnitte:
500 mm
Ausstrahlungswinkel:
110 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,47*
€ 221,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,34*
€ 219,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,60*
€ 211,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,38*
€ 202,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,41*
€ 178,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.